品番 : EA500AD-250A
品名 : 250mm 2本爪プーラー(オートグリップ)
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 482-5 |
---|---|---|---|
爪 | 2本 | ||
バネ機構により締め込む程爪が喰い込みます。 | |||
狭い場所での作業に適しています。 | |||
アームのリーチが長く奥まった所の部品抜き取りも可能 | |||
材質 | ドイツ鋼 | 最大直径 | 250mm |
アーム深さ | 250mm | 重量 | 1.92kg |
引張強度 | 3t | センターボルト先端タイプ | ポール状 |
センターボルト先端径(φmm) | 11 | 外抜き能力(mm) | 100~250 |
爪懐長(mm) | 9 | 爪厚(mm) | 3.5~7 |
爪幅(mm) | 16 | ||
内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
41,000 円(税抜)/ 45,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 17:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0327ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA500AD-60A 60mm 2本爪プーラー(オートグリップ) |
EA500AD-85A 85mm 2本爪プーラー(オートグリップ) |
EA500AD-150A 150mm 2本爪プーラー(オートグリップ) |
EA500AD-200A 200mm 2本爪プーラー(オートグリップ) |
EA500AD-250A 250mm 2本爪プーラー(オートグリップ) |