品番 : EA500AD-60A
品名 : 60mm 2本爪プーラー(オートグリップ)
モデルチェンジ内容
26/04/30 ●ロゴ部の変更 旧:緑一色、新:丸い緑のロゴ+シルバー (NO.57 963)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 482-1 |
|---|---|---|---|
| 爪 | 2本 | 材質 | ドイツ鋼 |
| 最大直径 | 60mm | アーム深さ | 40mm |
| 重量 | 0.235kg | 引張強度 | 1.5t |
| センターボルト先端タイプ | リング状 | センターボルト先端径 | φ11mm |
| 外抜き能力 | 15~60mm | 爪懐長 | 6mm |
| 爪厚 | 2~4mm | 爪幅 | 8mm |
| バネ機構により締め込む程爪が喰い込みます。 | |||
| 狭い場所での作業に適しています。 | |||
| アームのリーチが長く奥まった所の部品抜き取りも可能 | |||
| 内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500AD-60A 60mm 2本爪プーラー(オートグリップ) |
| EA500AD-85A 85mm 2本爪プーラー(オートグリップ) |
| EA500AD-150A 150mm 2本爪プーラー(オートグリップ) |
| EA500AD-200A 200mm 2本爪プーラー(オートグリップ) |
| EA500AD-250A 250mm 2本爪プーラー(オートグリップ) |
モデルチェンジ品画像
拡大
商品動画
