詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500AE-100

品名 : 100mm 2本爪プーラー(サイドクランプ)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 204-2
最大直径(mm) 100 アーム深さ(mm) 100
重量(kg) 2.04 引張強度 6t
ドイツ鋼製
サイドクランプがアームのグリップ力を増加させます。
プーラー型(外掛け)
センターボルトヘッドサイズ(mm) 22 外抜き能力(mm) 15-100
爪の長さD(mm) 20 爪厚A(mm) 3
爪先端の長さC(mm) 9 爪幅B(mm) 24
ボールベアリング、ギア、ピニオン、ステアリングアーム等のパーツの引き抜き作業に。
追加説明
カタログ価格

37,100 (税抜)/ 40,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 09:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0321ページ
バリエーション一覧
EA500AE-80 80mm 2本爪プーラー(サイドクランプ)
EA500AE-100 100mm 2本爪プーラー(サイドクランプ)
EA500AE-150 150mm 2本爪プーラー(サイドクランプ)
ウェブカタログ画像
  • 爪サイズ

資料

旧カタログ画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top