詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500AE-150

品名 : 150mm 2本爪プーラー(サイドクランプ)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 204-3
最大直径(mm) 150 アーム深さ(mm) 140
重量(kg) 3.16 引張強度 7.5t
ドイツ鋼製
サイドクランプがアームのグリップ力を増加させます。
プーラー型(外掛け)
センターボルトヘッドサイズ(mm) 24 外抜き能力(mm) 30-150
爪の長さD(mm) 35 爪厚A(mm) 4
爪先端の長さC(mm) 21 爪幅B(mm) 30
ボールベアリング、ギア、ピニオン、ステアリングアーム等のパーツの引き抜き作業に。
追加説明
カタログ価格

60,300 円(税抜)/ 66,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0321ページ
バリエーション一覧
EA500AE-80 80mm 2本爪プーラー(サイドクランプ)
EA500AE-100 100mm 2本爪プーラー(サイドクランプ)
EA500AE-150 150mm 2本爪プーラー(サイドクランプ)
ウェブカタログ画像
※写真はEA500AE-100です。
  • ※写真はEA500AE-100です。
  • 爪サイズ

資料

旧カタログ画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top