品番 : EA500AH-5
品名 : 300mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 2-302-P |
|---|---|---|---|
| アーム長(mm) | 300 | 適用プーラー | EA500AH-160、EA500AH-200 |
| 入数 | 2本組 | 用途 | 2本爪差し替え用アーム |
| 重量(kg) | 2.59 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,700 円(税抜)/ 42,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 11:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA500AH-160 : 160mm スライドアームプーラー(2本爪) |
| 本体 | EA500AH-200 : 200mm スライドアームプーラー(2本爪) |
| 本体 | EA500AH-350 : 350mm スライドアームプーラー(2本爪) |
