詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500AH-160

品名 : 160mm スライドアームプーラー(2本爪)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 20-2+
最大直径 160mm アーム深さ 150mm
重量 2.8kg 引張強度 6t
材質 ドイツ鋼 2本
レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
爪懐長(mm) 18 爪厚(mm) 4
爪幅(mm) 24 内抜き能力(mm) 100-220
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

49,800 (税抜)/ 54,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 13:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0328ページ

代替品

EA500AA-160
  • 品番

    EA500AA-160

  • コメント

    160mm 2本爪スライドアーム

バリエーション一覧
EA500AH-90 90mm スライドアームプーラー(2本爪)
EA500AH-120 120mm スライドアームプーラー(2本爪)
EA500AH-160 160mm スライドアームプーラー(2本爪)
EA500AH-200 200mm スライドアームプーラー(2本爪)
EA500AH-250 250mm スライドアームプーラー(2本爪)
EA500AH-350 350mm スライドアームプーラー(2本爪)
ウェブカタログ画像
  • セパレーター別売

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top