品番 : EA500AH-90
品名 : 90mm スライドアームプーラー(2本爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 20-1+ |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 90mm | アーム深さ | 100mm |
| 重量 | 1.1kg | 引張強度 | 4.5t |
| 材質 | ドイツ鋼 | 爪 | 2本 |
| レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。 | |||
| プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
| 爪懐長(mm) | 13 | 爪厚(mm) | 3 |
| 爪幅(mm) | 20 | 内抜き能力(mm) | 70-140 |
| プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
| アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 | |||
| ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 03:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0323ページ | ||||
代替品
![]() |
|

