品番 : EA500AL-16
品名 : 160mm 油圧式プーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 30-2-B |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 160mm | アーム深さ | 150mm |
| 重量 | 4.4kg | 材質 | ドイツ鋼 |
| アーム位置をスライドして調整することができます。 | |||
| 油圧式のアームプーラーです。 | |||
| 油圧能力 | 7t | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
89,600 円(税抜)/ 98,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 10:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0323ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500AL-16 160mm 油圧式プーラー |
| EA500AL-20 200mm 油圧式プーラー |
| EA500AL-25 250mm 油圧式プーラー |
| EA500AL-35 350mm 油圧式プーラー |
