詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500AL-20

品名 : 200mm 油圧式プーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 30-20-B
最大直径 200mm アーム深さ 150mm
重量 4.8kg 材質 ドイツ鋼
アーム位置をスライドして調整することができます。
油圧式のアームプーラーです。
油圧能力 7t
追加説明
カタログ価格

94,100 円(税抜)/ 103,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 00:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0323ページ
バリエーション一覧
EA500AL-16 160mm 油圧式プーラー
EA500AL-20 200mm 油圧式プーラー
EA500AL-25 250mm 油圧式プーラー
EA500AL-35 350mm 油圧式プーラー
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top