品番 : EA500AL-200
品名 : 200mm 油圧式オートグリッププーラー
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 844-4-B |
---|---|---|---|
油圧能力 | 10t | ストローク | 10mm |
付属品 | エキステンション | 材質 | ドイツ鋼 |
爪 | 2本 | 能力(直径) | 100~200mm |
アーム深さ | 200mm | 重量 | 4.1kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
52,100 円(税抜)/ 57,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 20:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0332ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA500AL-100 100mm 油圧式オートグリッププーラー |
EA500AL-150 150mm 油圧式オートグリッププーラー |
EA500AL-150B 150mm 油圧式オートグリップロングアームプーラー |
EA500AL-200 200mm 油圧式オートグリッププーラー |
EA500AL-250 250mm 油圧式オートグリッププーラー |