詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500AN-40

品名 : 400mm 油圧式プーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 206-2-B
最大直径 400mm アーム深さ 400mm
重量 8.3kg 材質 ドイツ鋼
油圧式のアームプーラーです。
引張強度 10t
追加説明
カタログ価格

111,900 (税抜)/ 123,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/12 23:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0321ページ
バリエーション一覧
EA500AN-40 400mm 油圧式プーラー
EA500AN-50 500mm 油圧式プーラー
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top