品番 : EA500AN-50
品名 : 500mm 油圧式プーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 206-3-B |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 500mm | アーム深さ | 540mm |
| 重量 | 12.7kg | 材質 | ドイツ鋼 |
| 油圧式のアームプーラーです。 | |||
| 引張強度 | 12t | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
194,400 円(税抜)/ 213,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0321ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500AN-40 400mm 油圧式プーラー |
| EA500AN-50 500mm 油圧式プーラー |
