品番 : EA500AR-13
品名 : 130mm スライドアームプーラー4本セット(3本爪)
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 30-10-P3 |
---|---|---|---|
最大直径(mm) | 130 | アーム深さ(mm) | 100・200・250・350 |
重量(kg) | 5.33 | 引張強度 | 6t |
ドイツ鋼製 | |||
アーム位置をスライド調整できます。 | |||
プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
3サイズのアームが付属します。 | |||
センターボルト付属 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
92,900 円(税抜)/ 102,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 14:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0333ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA500AR-13 130mm スライドアームプーラー4本セット(3本爪) |
EA500AR-20 200mm スライドアームプーラー2本セット(3本爪) |
EA500AR-25 250mm スライドアームプーラー3本セット(3本爪) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA500ZB-14 : 135mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト |