詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500AR-20

品名 : 200mm スライドアームプーラー2本セット(3本爪)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 30-20-P2
最大直径(mm) 200 アーム深さ(mm) 150・300
重量(kg) 7.63 引張強度 7t
ドイツ鋼製
アーム位置をスライド調整できます。
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
3サイズのアームが付属します。
センターボルト付属
追加説明
カタログ価格

92,400 (税抜)/ 101,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/30 06:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0322ページ
バリエーション一覧
EA500AR-13 130mm スライドアームプーラー4本セット(3本爪)
EA500AR-20 200mm スライドアームプーラー2本セット(3本爪)
EA500AR-25 250mm スライドアームプーラー3本セット(3本爪)
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top