品番 : EA500AR-33
品名 : 250mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 1-250-S |
|---|---|---|---|
| 適用プーラー | EA500AR-90、EA500AR-120 | アーム長 | 250mm |
| 入数 | 3本組 | 用途 | 3本爪差し替え用アーム |
| 重量 | 2.04kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,800 円(税抜)/ 41,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/01 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0322ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
