品番 : EA500AR-41
品名 : 500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 3-500-S |
|---|---|---|---|
| 適用プーラー | EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 | アーム長 | 500mm |
| 入数 | 3本組 | 用途 | 3本爪差し替え用アーム |
| 重量 | 9.89kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
89,100 円(税抜)/ 98,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0327ページ | ||||
