詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500AR-350

品名 : 350mm スライドプーラー(3本爪)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 30-30
最大直径 350mm アーム深さ 200mm
重量 10.5kg 引張強度 10t
材質 ドイツ鋼
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
爪懐長(mm) 30 爪厚(mm) 5-20
爪幅(mm) 35 内抜き能力(mm) 180-440
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
追加説明
カタログ価格

128,100 (税抜)/ 140,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/14 13:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0327ページ
バリエーション一覧
EA500AR-90 90mm スライドアームプーラー(3本爪)
EA500AR-120 120mm スライドアームプーラー(3本爪)
EA500AR-160 160mm スライドアームプーラー(3本爪)
EA500AR-200 200mm スライドアームプーラー(3本爪)
EA500AR-250 250mm スライドアームプーラー(3本爪)
EA500AR-350 350mm スライドプーラー(3本爪)
EA500AR-375 375mm スライドプーラー(3本爪)
EA500AR-520 520mm スライドプーラー(3本爪)
ウェブカタログ画像
  • 油圧ラムは別売です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top