品番 : EA500AY-350
品名 : 350mm ハブプーラー(油圧式)
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 10-G |
---|---|---|---|
材質 | ドイツ鋼 | 油圧パワー | 20t |
用途 | 自動車のハブ抜きに | ボルトサークル径 | 350mmまで |
セット重量 | 24kg | アーム長(mm) | 150 |
強力な油圧式のハブプーラーセットです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
160,000 円(税抜)/ 176,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/19 16:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0322ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA500AY-250 250mm ハブプーラー(油圧式) |
EA500AY-350 350mm ハブプーラー(油圧式) |