詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500AY-250

品名 : 250mm ハブプーラー(油圧式)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 10-A
材質 ドイツ鋼 油圧パワー 20t
用途 自動車のハブ抜きに ボルトサークル径 250mmまで
セット重量 17.3kg アーム長(mm) 150
強力な油圧式のハブプーラーセットです。
追加説明
カタログ価格

199,000 円(税抜)/ 218,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0317ページ

代替品

EA500AZ-250
バリエーション一覧
EA500AY-250 250mm ハブプーラー(油圧式)
EA500AY-350 350mm ハブプーラー(油圧式)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top