詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500B-130

品名 : 130mm 3本爪プーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 42-4
最大直径(mm) 130 アーム深さ(mm) 160
重量(kg) 2.08 引張強度 5t
爪 3本
ドイツ鋼製
軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。
プーラー型(外掛け)
バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します。
外抜き能力(mm) 70-130 爪厚(mm) 4-12
爪幅(mm) 24 爪懐長(mm) 38
追加説明
カタログ価格

40,100 円(税抜)/ 44,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0321ページ
バリエーション一覧
EA500B-90 90mm 3本爪プーラー
EA500B-130 130mm 3本爪プーラー
EA500B-180 180mm 3本爪プーラー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top