詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500B-90

品名 : 90mm 3本爪プーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 42-3
最大直径(mm) 90 アーム深さ(mm) 120
重量(kg) 0.87 引張強度 3t
3本
ドイツ鋼製
軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。
プーラー型(外掛け)
バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します。
外抜き能力(mm) 50-90 爪厚(mm) 3-9
爪幅(mm) 18 爪懐長(mm) 12
追加説明
カタログ価格

26,000 (税抜)/ 28,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/14 18:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0321ページ
バリエーション一覧
EA500B-90 90mm 3本爪プーラー
EA500B-130 130mm 3本爪プーラー
EA500B-180 180mm 3本爪プーラー
ウェブカタログ画像

資料

旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top