詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500B-150

品名 : 150mm 3本爪プーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 206-01
材質 ドイツ鋼
ドイツ鋼特有の粘りのある爪です。
ねじピッチが細かくしてある為楽に外せます。
ジョイント位置の変更でアーム長を変えます。
3本 最大直径 150mm
アーム深さ 150mm 重量 1.4kg
引張強度 5t
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。
操作中にアームが自動的に締まります。
センターボルトサイズ(mm) M14×1.5×160 ジョイント位置調整穴数 2
センターボルトヘッドサイズ(mm) 17 能力 60-150mm(外抜き)
爪サイズ A:4mm、B:24mm、C:16mm、E:9mm
追加説明
カタログ価格

19,300 (税抜)/ 21,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/14 17:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0326ページ
バリエーション一覧
EA500B-100 100mm 3本爪プーラー
EA500B-150 150mm 3本爪プーラー
EA500B-250 250mm 3本爪プーラー
EA500B-300 300mm 3本爪プーラー
EA500B-400 400mm 3本爪プーラー
EA500B-500 500mm 3本爪プーラー
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top