品番 : EA500B-300
品名 : 300mm 3本爪プーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 206-1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ドイツ鋼 | ||
| ドイツ鋼特有の粘りのある爪です。 | |||
| ねじピッチが細かくしてある為楽に外せます。 | |||
| ジョイント位置の変更でアーム長を変えます。 | |||
| 爪 | 3本 | 最大直径 | 300mm |
| アーム深さ | 280mm | 重量 | 7.0kg |
| 引張強度 | 10t | ||
| ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。 | |||
| 操作中にアームが自動的に締まります。 | |||
| 3本アームプーラーは確実に荷重を分散して安全に引抜き作業を行うことができます。 | |||
| センターボルトサイズ(mm) | R3/4×280 | ジョイント位置調整穴数 | 2 |
| センターボルトヘッドサイズ(mm) | 27 | 能力 | 140-300mm(外抜き) |
| 爪サイズ | A:5mm、B:30mm、C:18mm、E:20mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,400 円(税抜)/ 64,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/29 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0326ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500B-100 100mm 3本爪プーラー |
| EA500B-150 150mm 3本爪プーラー |
| EA500B-250 250mm 3本爪プーラー |
| EA500B-300 300mm 3本爪プーラー |
| EA500B-400 400mm 3本爪プーラー |
| EA500B-500 500mm 3本爪プーラー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-43 : 300mm/G3/4"x14" プーラー用センターボルト |
