品番 : EA500B-65
品名 : 65mm 3本爪プーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 42-1 |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 65mm | アーム深さ | 65mm |
| 重量 | 0.3kg | 引張強度 | 1.5t |
| 爪 | 3本 | ||
| バッテリー端子、精密機械等に | |||
| プーラー型(外掛け) | |||
| 爪懐長(mm) | 8 | 爪厚(mm) | 2~4 |
| 爪幅(mm) | 10 | 外抜き能力(mm) | 30~65 |
| ドイツ鋼製 | |||
| バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します。 | |||
| ハンドル型です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/02 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0320ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500B-65 65mm 3本爪プーラー |
| EA500B-80 80mm 3本爪プーラー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-3 : 87mm/M 9x1.25 プーラー用センターボルト |
