詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500B-80

品名 : 80mm 3本爪プーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 42-2
最大直径 80mm アーム深さ 80mm
外抜き能力 0~80mm 重量 0.35kg
引張強度 1.5t 材質 ドイツ鋼
プーラー型(外掛け)
ハンドルタイプ
バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に最適
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 11:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0320ページ
バリエーション一覧
EA500B-65 65mm 3本爪プーラー
EA500B-80 80mm 3本爪プーラー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top