詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500BA-60

品名 : 60mm 2本爪バッテリーターミナルプーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 43-001
仕様 2本爪 能力 15~60mm
アーム長さ 50mm サイズ a:1.5mm、b:10mm、φ:4.5mm
重量 220g 材質 ドイツ鋼
最大荷重 1t
2本アームタイプ
薄爪タイプ
狭い場所でのバッテリーターミナル、その他小物の引き抜き作業に最適。
追加説明
アイコン
カタログ価格

18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 08:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0286ページ

代替品

EA500BB-60A
バリエーション一覧
EA500BA-60 60mm 2本爪バッテリーターミナルプーラー
EA500BB-60 60mm 3本爪バッテリーターミナルプーラー
ウェブカタログ画像
  • ※画像は旧モデルです
  • a:1.5mm、b:10mm、φ:4.5mm\n※画像は旧モデルです

資料

旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top