品番 : EA500BE-250
品名 : 250mm 3アームプーラー(爪固定型)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 12-4 |
|---|---|---|---|
| アジャストレバーで必要とする幅に爪を合わせて、滑らずに固体を引き抜けます。 | |||
| 固定型 | |||
| 材質 | ドイツ鋼 | 最大直径 | 250mm |
| アーム深さ | 225mm | 重量 | 11.0kg |
| 引張強度 | 10t | ||
| 内掛け、外掛けの両方で使用可能です。 | |||
| センターボルトヘッドサイズ(mm) | 27 | 外抜き能力(mm) | 20~250 |
| 内抜き能力(mm) | 225~325 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
141,000 円(税抜)/ 155,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 10:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0321ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500BE-250 250mm 3アームプーラー(爪固定型) |
| EA500BE-350 350mm 3アームプーラー(爪固定型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-44 : 400mm/G3/4"x14" プーラー用センターボルト |
