品番 : EA500BE-350
品名 : 350mm 3アームプーラー(爪固定型)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 12-5 |
|---|---|---|---|
| アジャストレバーで必要とする幅に爪を合わせて、滑らずに固体を引き抜けます。 | |||
| 固定型 | |||
| 材質 | ドイツ鋼 | 最大直径 | 350mm |
| アーム深さ | 275mm | 重量 | 13.3kg |
| 引張強度 | 10t | ||
| 内掛け、外掛けの両方で使用可能です。 | |||
| センターボルトヘッドサイズ(mm) | 27 | 外抜き能力(mm) | 30~350 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
314,000 円(税抜)/ 345,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 05:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0321ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500BE-250 250mm 3アームプーラー(爪固定型) |
| EA500BE-350 350mm 3アームプーラー(爪固定型) |
