品番 : EA500BF-150
品名 : 150mm 3本爪プーラー
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 130-2 |
---|---|---|---|
最大直径(mm) | 150 | アーム深さ(mm) | 150 |
重量(kg) | 1.75 | 引張強度 | 3.5t |
ドイツ鋼製 | |||
アーム位置をスライド調整できます。 | |||
エンドストッパーを押すだけでアームの交換が簡単にでき、アームの滑り落ちを防ぎます。 | |||
プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
ギア、ボールベアリング、Vベルトプーリー等の引き抜き作業に適したシンプルなタイプのプーラーです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 23:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0333ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA500BF-110 110mm 3本爪プーラー |
EA500BF-150 150mm 3本爪プーラー |
EA500BF-200 200mm 3本爪プーラー |
EA500BF-250 250mm 3本爪プーラー |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA500ZB-15 : 160mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト |