品番 : EA500BF-250
品名 : 250mm 3本爪プーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 130-3 |
|---|---|---|---|
| 最大直径(mm) | 250 | アーム深さ(mm) | 200 |
| 重量(kg) | 5.36 | 引張強度 | 7t |
| ドイツ鋼製 | |||
| アーム位置をスライド調整できます。 | |||
| エンドストッパーを押すだけでアームの交換が簡単にでき、アームの滑り落ちを防ぎます。 | |||
| プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
| ギア、ボールベアリング、Vベルトプーリー等の引き抜き作業に適したシンプルなタイプのプーラーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,300 円(税抜)/ 67,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/28 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0327ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500BF-110 110mm 3本爪プーラー |
| EA500BF-150 150mm 3本爪プーラー |
| EA500BF-200 200mm 3本爪プーラー |
| EA500BF-250 250mm 3本爪プーラー |
ウェブカタログ画像
拡大
