詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500BG-5

品名 : 300mm [EA500BG-160/200用]アーム(3本組/薄爪)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 2-303-S
アーム長 300mm 爪の厚み 4.5mm
適用プーラー EA500BG-160、EA500BG-200 重量 3.75kg
入数 3本組
3本爪差し替え用アーム
追加説明
カタログ価格

56,200 (税抜)/ 61,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/14 16:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0328ページ
バリエーション一覧
EA500BG-1 100mm [EA500BG- 90/120用]アーム(3本組/薄爪)
EA500BG-2 200mm [EA500BG- 90/120用]アーム(3本組/薄爪)
EA500BG-3 250mm [EA500BG- 90/120用]アーム(3本組/薄爪)
EA500BG-4 150mm [EA500BG-160/200用]アーム(3本組/薄爪)
EA500BG-5 300mm [EA500BG-160/200用]アーム(3本組/薄爪)
EA500BG-6 200mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪)
EA500BG-7 300mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪)
EA500BG-8 400mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪)
EA500BG-9 500mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top