品番 : EA500BG-3
品名 : 250mm [EA500BG- 90/120用]アーム(3本組/薄爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 1-253-S |
|---|---|---|---|
| アーム長 | 250mm | 爪の厚み | 2.6mm |
| 適用プーラー | EA500BG-90、EA500BG-120 | 重量 | 2.18kg |
| 入数 | 3本組 | ||
| 3本爪差し替え用アーム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,400 円(税抜)/ 41,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 13:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA500BG-90 : 90mm スライドアームプーラー(3本爪) |
| 本体 | EA500BG-120 : 120mm スライドアームプーラー(3本爪) |
