品番 : EA500BG-90
品名 : 90mm スライドアームプーラー(3本爪)
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 30-1+S |
---|---|---|---|
最大直径 | 90mm | アーム深さ | 100mm |
引張強度 | 3t | 外抜き能力 | 15-90mm |
爪懐長 | 7mm | 爪幅 | 30mm |
爪厚 | 2.6mm | 重量 | 1.4kg |
材質 | ドイツ鋼 | 爪 | 3本 |
スリムアームで狭い場所での使用に最適です。 | |||
レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。 | |||
プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
外抜き、内抜き両用に使えます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
44,100 円(税抜)/ 48,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/25 04:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0328ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA500BG-90 90mm スライドアームプーラー(3本爪) |
EA500BG-120 120mm スライドアームプーラー(3本爪) |
EA500BG-160 160mm スライドアームプーラー(3本爪) |
EA500BG-200 200mm スライドアームプーラー(3本爪) |
EA500BG-250 250mm スライドアームプーラー(3本爪) |