品番 : EA500CG-90
品名 : 90mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪)
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 30-1-S |
---|---|---|---|
最大直径 | 90mm | アーム深さ | 100mm |
重量 | 1.3kg | 引張強度 | 3t |
ドイツ鋼製 | |||
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。 | |||
プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
最大荷重(t) | 6 | 爪懐長(mm) | 7 |
爪厚(mm) | 2.6 | 爪幅(mm) | 30 |
内抜き能力(mm) | 70-140 | ||
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
ショルダー部はリブを備え高剛性です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
35,900 円(税抜)/ 39,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/09/21 07:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0334ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA500CG-90 90mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪) |
EA500CG-120 120mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪) |
EA500CG-160 160mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪) |
EA500CG-200 200mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪) |
EA500CG-250 250mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪) |