品番 : EA500CG-3
品名 : 250mm [EA500CG-90/120用]アーム(3本組/薄爪)
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 1-251-S |
---|---|---|---|
アーム長(mm) | 250 | 適用プーラー | EA500CG-90、EA500CG-120 |
入数 | 3本組 | ||
3本爪差し替え用アーム | |||
重量(kg) | 2.08 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 16:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0334ページ |