品番 : EA500CG-7
品名 : 200mm [EA500CG-250用]アーム(3本組/薄爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 3-201-S |
|---|---|---|---|
| アーム長(mm) | 200 | 適用プーラー | EA500CG-250 |
| 入数 | 3本組 | ||
| 3本爪差し替え用アーム | |||
| 重量(kg) | 5.49 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
81,100 円(税抜)/ 89,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0323ページ | ||||
