品番 : EA500CG-4
品名 : 400mm [EA500CG-90/120用]アーム(3本組/薄爪)
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 1-401-S |
---|---|---|---|
アーム長(mm) | 400 | 適用プーラー | EA500CG-90、EA500CG-120 |
入数 | 3本組 | ||
3本爪差し替え用アーム | |||
重量(kg) | 1.86 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
52,000 円(税抜)/ 57,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 16:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0328ページ |