品番 : EA500CG-250
品名 : 250mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 30-3-S |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 250mm | アーム深さ | 200mm |
| 重量 | 9.3kg | 引張強度 | 7t |
| ドイツ鋼製 | |||
| スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。 | |||
| プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
| 最大荷重(t) | 11 | 爪懐長(mm) | 17 |
| 爪厚(mm) | 6.5 | 爪幅(mm) | 40 |
| 内抜き能力(mm) | 180-340 | ||
| プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
| ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
123,100 円(税抜)/ 135,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500CG-90 90mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪) |
| EA500CG-120 120mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪) |
| EA500CG-160 160mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪) |
| EA500CG-200 200mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪) |
| EA500CG-250 250mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪) |
