品番 : EA500BG-250
品名 : 250mm スライドアームプーラー(3本爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 30-3+S |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 250mm | アーム深さ | 200mm |
| 引張強度 | 13.5t | 外抜き能力 | 50-250mm |
| 爪懐長 | 17mm | 爪幅 | 40mm |
| 爪厚 | 6.5mm | 重量 | 8.8kg |
| 材質 | ドイツ鋼 | 爪 | 3本 |
| スリムアームで狭い場所での使用に最適です。 | |||
| レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。 | |||
| プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
| プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
| ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
| 外抜き、内抜き両用に使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
132,700 円(税抜)/ 145,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 14:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500BG-90 90mm スライドアームプーラー(3本爪) |
| EA500BG-120 120mm スライドアームプーラー(3本爪) |
| EA500BG-160 160mm スライドアームプーラー(3本爪) |
| EA500BG-200 200mm スライドアームプーラー(3本爪) |
| EA500BG-250 250mm スライドアームプーラー(3本爪) |

