品番 : EA500BL-150B
品名 : 150mm 油圧式[ロング]オートグリッププーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 845-3-B |
|---|---|---|---|
| 油圧能力 | 10t | ストローク | 10mm |
| 付属品 | エキステンション | 材質 | ドイツ鋼 |
| 爪 | 3本 | 能力(直径) | 75~150mm |
| アーム深さ | 250mm | 重量 | 5.6kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100,300 円(税抜)/ 110,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/12 23:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0321ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500BL-100 100mm 油圧式オートグリッププーラー |
| EA500BL-150 150mm 油圧式オートグリッププーラー |
| EA500BL-150B 150mm 油圧式[ロング]オートグリッププーラー |
| EA500BL-200 200mm 油圧式オートグリッププーラー |
| EA500BL-250 250mm 油圧式オートグリッププーラー |
