詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500BL-250

品名 : 250mm 油圧式オートグリッププーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 845-5-B
油圧能力 10t ストローク 10mm
付属品 エキステンション 材質 ドイツ鋼
3本 能力(直径) 130~250mm
アーム深さ 250mm 重量 6.0kg
追加説明
カタログ価格

106,900 (税抜)/ 117,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/12 23:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0321ページ
バリエーション一覧
EA500BL-100 100mm 油圧式オートグリッププーラー
EA500BL-150 150mm 油圧式オートグリッププーラー
EA500BL-150B 150mm 油圧式[ロング]オートグリッププーラー
EA500BL-200 200mm 油圧式オートグリッププーラー
EA500BL-250 250mm 油圧式オートグリッププーラー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top