品番 : EA500BM-500
品名 : 500mm 油圧式オートグリッププーラー
モデルチェンジ内容
23/05/10 旧:付根箇所黒、上部黒、付根箇所シルバーに丸い緑のロゴ、上部緑(9025 No.56、57)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 47-2-B |
|---|---|---|---|
| 材質 | ドイツ鋼 | 油圧能力 | 15t |
| 爪 | 3本 | 最大直径 | 500mm |
| アーム深さ | 450mm | 重量 | 18.8kg |
| センターボルトヘッドサイズ | 36mm | ストローク | 10mm |
| ショルダー部は高剛性な鍛造。 | |||
| 特にきついベアリング、ギア、ディスクなどの引き抜きに。 | |||
| 引張力が大きいほどアームのグリップ力が強くなっていきます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
275,700 円(税抜)/ 303,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/12 23:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500BM-300 300mm 油圧式オートグリッププーラー |
| EA500BM-500 500mm 油圧式オートグリッププーラー |
