品番 : EA500BM-300
品名 : 300mm 油圧式オートグリッププーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 47-1-B |
|---|---|---|---|
| 材質 | ドイツ鋼 | 油圧能力 | 15t |
| 爪 | 3本 | 最大直径 | 300mm |
| アーム深さ | 300mm | 重量 | 16.7kg |
| センターボルトヘッドサイズ | 36mm | ||
| ショルダー部は高剛性な鍛造。 | |||
| 特にきついベアリング、ギア、ディスクなどの引き抜きに。 | |||
| 引張力が大きいほどアームのグリップ力が強くなっていきます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
248,900 円(税抜)/ 273,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500BM-300 300mm 油圧式オートグリッププーラー |
| EA500BM-500 500mm 油圧式オートグリッププーラー |
