品番 : EA500BS-200
品名 : 200mm クイックアクションプーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 28-3 |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 200mm | アーム深さ | 175mm |
| 重量 | 2.58kg | 材質 | ドイツ鋼 |
| 大型ハンドル付きでレンチ不要で作業できます。 | |||
| ハンドルを回し込んでいくと、自動的に爪が締まっていきます。 | |||
| 引張強度 | 8t | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,500 円(税抜)/ 32,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0322ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500BS-125 125mm クイックアクションプーラー |
| EA500BS-200 200mm クイックアクションプーラー |
ウェブカタログ画像
拡大

