品番 : EA500AC-250
品名 : 250mm 2本爪プーラー(喰付強化型)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 44-4 |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 250mm | アーム深さ | 185mm |
| 重量 | 3.2kg | 引張強度 | 7t |
| 爪 | 2本 | 材質 | ドイツ鋼 |
| 軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。 | |||
| プーラー型(外掛け) | |||
| センターボルトサイズ(mm) | 5/8”×260 | センターボルトヘッドサイズ(mm) | 24 |
| 外抜き能力(mm) | 100-250 | 爪懐長(mm) | 22 |
| 爪厚(mm) | 3-17 | 爪幅(mm) | 26 |
| ボールベアリング、ギヤーホイル、プーリー等の迅速で確実な引抜き作業に適しています。 | |||
| アームを求心的に自動調節し、滑らず確実な作業ができます。 | |||
| 固着したギア、ベアリング、プーリーなどの引き抜き作業に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
42,300 円(税抜)/ 46,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/29 08:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0326ページ | ||||
