詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500AC-160

品名 : 160mm 2本爪プーラー(喰付強化型)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 44-3
最大直径 160mm アーム深さ 160mm
重量 1.8kg 引張強度 6t
2本 材質 ドイツ鋼
軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。
プーラー型(外掛け)
センターボルトサイズ(mm) M18×1.5×210 センターボルトヘッドサイズ(mm) 19
外抜き能力(mm) 70-160 爪懐長(mm) 13
爪厚(mm) 3-9 爪幅(mm) 20
ボールベアリング、ギヤーホイル、プーリー等の迅速で確実な引抜き作業に適しています。
アームを求心的に自動調節し、滑らず確実な作業ができます。
固着したギア、ベアリング、プーリーなどの引き抜き作業に。
追加説明
アイコン
カタログ価格

29,400 (税抜)/ 32,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/14 15:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0326ページ
バリエーション一覧
EA500AC-100 100mm 2本爪プーラー(喰付強化型)
EA500AC-120 120mm 2本爪プーラー(喰付強化型)
EA500AC-160 160mm 2本爪プーラー(喰付強化型)
EA500AC-250 250mm 2本爪プーラー(喰付強化型)
EA500AC-300 300mm 2本爪プーラー(喰付強化型)
EA500AC-375 375mm 2本爪プーラー(喰付強化型)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は旧モデルです

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top