品番 : EA500AC-375
品名 : 375mm 2本爪プーラー(喰付強化型)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 44-6 |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 375mm | アーム深さ | 275mm |
| 重量 | 4.0kg | 引張強度 | 9.5t |
| 爪 | 2本 | 材質 | ドイツ鋼 |
| 軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。 | |||
| プーラー型(外掛け) | |||
| センターボルトサイズ(mm) | 5/8”×260 | センターボルトヘッドサイズ(mm) | 24 |
| 外抜き能力(mm) | 375 | ||
| ボールベアリング、ギヤーホイル、プーリー等の迅速で確実な引抜き作業に適しています。 | |||
| アームを求心的に自動調節し、滑らず確実な作業ができます。 | |||
| 固着したギア、ベアリング、プーリーなどの引き抜き作業に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
79,100 円(税抜)/ 87,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 15:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0326ページ | ||||
代替品
![]() |
|

