詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500CA-29

品名 : 29mm ボールジョイントエキストラクター

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 128-3
用途 ボールジョイントの取り外しに 材質 ドイツ鋼
口幅 29mm アーム深さ 60mm
最大直径 60mm センターボルトサイズ(mm) M18×1.5×68
重量(g) 940 爪厚(mm) 3~12(テーパー)
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
センターボルトヘッドサイズ(mm) 19
追加説明
カタログ価格

21,000 (税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/12 10:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0319ページ
バリエーション一覧
EA500CA-18 18mm ボールジョイントエキストラクター
EA500CA-23 23mm ボールジョイントエキストラクター
EA500CA-29 29mm ボールジョイントエキストラクター
EA500CA-39 40mm ボールジョイントエキストラクター
EA500CA-45 46mm ボールジョイントエキストラクター
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top