品番 : EA500CA-45
品名 : 46mm ボールジョイントエキストラクター
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 128-5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ボールジョイントの取り外しに | 材質 | ドイツ鋼 |
| 口幅 | 46mm | アーム深さ | 100mm |
| 最大直径 | 75mm | センターボルトサイズ(mm) | R5/8”×110 |
| 重量(g) | 1840 | 爪厚(mm) | 5~17(テーパー) |
| ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。 | |||
| センターボルトヘッドサイズ(mm) | 24 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,100 円(税抜)/ 45,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 10:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0319ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500CA-18 18mm ボールジョイントエキストラクター |
| EA500CA-23 23mm ボールジョイントエキストラクター |
| EA500CA-29 29mm ボールジョイントエキストラクター |
| EA500CA-39 40mm ボールジョイントエキストラクター |
| EA500CA-45 46mm ボールジョイントエキストラクター |
