品番 : EA500CD-120
品名 : 120mm スライドアームプーラー(2本爪/超薄爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 20-10-S-T |
|---|---|---|---|
| ドイツ鋼製 | |||
| 超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。 | |||
| 最大直径 | 120mm | アーム深さ | 100mm |
| 重量 | 1.3kg | 引張強度 | 2.5t |
| 爪懐長(mm) | 7 | 爪厚(mm) | 3 |
| 爪幅(mm) | 24 | 内抜き能力(mm) | 70-180 |
| プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
| ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
| 外抜き、内抜き両用に使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0324ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500CD-90 90mm スライドアームプーラー(2本爪/超薄爪) |
| EA500CD-120 120mm スライドアームプーラー(2本爪/超薄爪) |
